Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SPE 320-36 Schaltnetzteil 8.9A 320W 36 V/DC Stabilisiert 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q177772
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPE 320-36
EAN/GTIN:
     4251125200998
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Mit der SPE-Serie weitet Sunpower sein Portfolio für den Bedarf der Musik-, Film- und Werbebranche und von Aufnahmestudios, Musikproduzenten und Künstlern aus. Weitere Einsatzgebiete sind Anwendungen zur Beschallung von Arenen, Messehallen und Großveranstaltungen, elektronische Geräte zur Content-Erstellung und Consumer Electronics.

Durch die Zulassung nach der ab dem 21. Juni 2019 anzuwendenden Norm EN 62368-1 können Entwickler die Netzteile der SPE-Serie für Anwendungen verschiedenster Art zukunftssicher einplanen. Die niedrige Bauform von nur 30mm macht sie auch für 1U-Racks geeignet.

Die Norm IEC/EN 62368-1 fasst die bisherigen Sicherheitsnormen für IT-Anwendungen (IEC/EN 60950-1) und für Audio-/Video-Anwendungen (IEC/EN 60065) zusammen. Die neue Norm behandelt Sicherheitsaspekte sowohl für IT- und Telekommunikationsanwendungen als auch für Audio- und Videoapplikationen.
Features:
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate
Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf
Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik

Hinweise:
Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS:
Sicherheit UL 60950-1 2 nd ,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1- 07 2 nd ,UL 62368-1 2 nd (edition dated 2014-12-01) ,
IEC60950-1:2005+A1+A2, IEC 62368-1:2014 (2 nd .Edition),TUV EN 62368-1:2014 approved
Weitere Informationen:
Leistung:
320 W
Höhe:
30 mm
Länge:
212 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
720 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
MTBF:
176000 h
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
8.9 A
Ausgangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 375 V/DC
Eingangsspannung (min.):
85 + 120 V/DC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
PFC:
Ja
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik, acdc, ac/dc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,23*
€ 119,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 119,75*
€ 3,50*
ab € 103,54*
€ 124,71*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 200,93*
€ 236,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.