Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Fortron iFP1500 USV 1500 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141360-BP
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF9003100
EAN/GTIN:
     4713224522338
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
FSP Fortron iFP1500 USV 1500 VA

FSP Fortron iFP1500 USV

Generator-kompatibel
Built-In AVR zur Spannungsstabilisierung
Exzellente Mikroprozessorsteuerung garantiert hohe Zuverlässigkeit
Built-In USB-Kommunikationsanschluss und RJ-Netzwerkschutz
LCD Touchbildschirm zur zyklischen Anzeige von USV-Informationen

Ausstattung:
Simulierte Sinuswelle
Laden im OFF-Modus
Kaltstart-Funktion
Auto-Neustart während der Wiederherstellung von AC

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Überspannungs-geschütze Anschlüsse: 2 · Gewicht: 10.4 kg · Nenn-Leistung (VA): 1500 VA · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · USV-Besonderheiten: LC-Display,USB-Anschluss · Weitere technische Daten: Eingangsspannung: 110/120V AC oder 220/230/240V AC
Eingangsspannungsbereich: 81 - 145V AC / 140-290V AC
Eingangsfrequenzbereich: 60/50 Hz (automatische Erkennung)
Ausgangsspannung: 110/120V AC oder 220/230/240V AC
Regulierung der Ausgangswechselspannung (Batt. Modus): +/- 10%
Ausgangsfrequenzbereich: (Batt. Modus): 60 Hz oder 50 Hz +/- 1 Hz
Output-Übertragungszeit: 2 - 6 ms (Typisch)
Ausgangswellenform (Batt. Modus): Simulierte Sinuswelle
Batterietyp und -nummer: 12V / 9Ah x 2
Typische Aufladezeit: 4-6 Stunden für bis zu 90% Kapazität
Alarm - Batteriebetrieb: Ton alle 10 Sekunden
Alarm - Schwache Batterie: Ertönet jede Sekunde
Alarm - Überlastung: Ton alle 0,5 Sekunden
Alarm - Fehler: Kontinuierlicher Ton

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
FSP Fortron
USV-Besonderheiten:
LC-Display | USB-Anschluss
Typ (Hersteller-Typ):
iFP1500
Anzahl Überspannungs-geschütze Anschlüsse:
2
Anzahl Ausgänge:
2 x
Nenn-Leistung (VA):
1500 VA
Gewicht:
10.4 kg
Produkt-Art:
USV
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1500va, FSP Fortron, PPF9003100, iFP1500, unterbrechungsfreie stromversorgung, stromversorgung unterbrechungsfrei
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 109,92*
€ 139,64*
€ 3,50*
ab € 114,18*
€ 145,54*
€ 3,50*
ab € 116,85*
€ 148,49*
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 149,57*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 133,38*
€ 166,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF6001300
ab € 74,84*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF12A1600
ab € 151,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.