| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2142299-BP Herst.-Nr.: 53832-00000-01 EAN/GTIN: 4042448242013 |
| |
|
| | |
| tesa Tischabroller tesafilm® invisible Rollenbreite (max.): 19 mm inkl. 3 Klebefilmrollen 33 m x 19 mm
tesafilm® invisible 3 Rollen + Compact schwarz
Der tesafilm® Tischabroller Compact ist formschön, praktisch und lässt sich dank neuartigem Anti-Rutsch-Boden bequem einhändig bedienen.
Ausstattung: Sicherer Stand durch Anti-Rutsch-Boden · Einhändige Bedienung ohne Verrutschen · Modernes Design · Umstellen ohne Rückstände · Unterseite abwaschbar, um Haltekraft wiederherzustellen · Scharfes Wellenmesser für sauberen Schnitt · Für alle Rollen bis 33 m x 19 mm.
Technische Daten: Klebeband-Abroller-Besonderheiten: inkl. 3 Klebefilmrollen 33 m x 19 mm · Rollenbreite (max.): 19 mm · Rollenlänge (max.): 33 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | tesa | Klebeband-Abroller-Besonderheiten: | inkl. 3 Klebefilmrollen 33 m x 19 mm | Typ (Hersteller-Typ): | tesafilm® invisible | Rollenlänge (max.): | 33 m | Rollenbreite (max.): | 19 mm | Produkt-Art: | Tischabroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebefilm 19mm/33m, tesa büroklebeband, klebefilm, tesa, 53832-00000-01, tesafilm® invisible, Paketband, verpackungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,94* | € 7,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,02* | € 8,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,99* | € 8,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,33* | € 8,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,04* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|