Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSEZ-01/25 Eaton xComfort Tür-, Fensterkontakt Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142463-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121790
EAN/GTIN:
     4015081196029
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
Verteilertür
CSEZ-01/25 Eaton xComfort Tür-, Fensterkontakt Grau

Fensterkontakt (Aufbau)

Reed-Kontakt
Einfache Montage

Der Fensterkontakt dient zur Überwachung von Fenster und Türen. Der Fenster Aufbau-Kontakt wird am Fenster- oder Türrahmen angebracht, der Magnet am beweglichen Teil des Fensters (Fenster- Türblatt). Die Auswertung des Signales erfolgt ausschließlich über den Binäreingang 2 x Signalkontakt (265627) im Mode 2. Die Befestigung erfolgt durch Klebestreifen und/oder Schraubbefestigung (beides im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Herstellerfarbe: Grau · Montageart: Aufbau · Serie (Haustechnik): Eaton xComfort · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: über Binäreingang CBEU-02/02
Anschlüsse Kontakt: 2-adriges Kabel, weiß
Max. Abstand: 15 mm (Kontakt/Magnet)
Kontaktart: CSEZ-01/06 Schließerkontakt; CSEZ-01/25 Öffnerkontakt
Max. Kontaktbelastung: CSEZ-01/06 100 VDC, 0,5 A; CSEZ-01/25 30 VDC, 0,2 A
Betriebstemperatur: -5 bis +45 °C
Gehäusefarbe: ähnlich RAL9003
Abm. Kontakt (H x B x T): 28 x 12,5 x 6,5 mm
Länge Anschlussdrähte: 2 x 0,32 mm², ca. 0,45 m
Abm. Magnet (H x B x T): 28 x 12,5 x 6,5 mm

Lieferumfang:
Fensterkontakt,Magnet,Montagematerial,Montageanleitung.

Hinweis:
Der Einsatz mit dem Binäreingang 2 x 230 VAC ist NICHT zulässig!!!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eaton
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Eaton xComfort
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Montageart:
Aufbau
Produkt-Art:
Tür-|ツ| Fensterkontakt
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt grau, kontaktmelder, Eaton, 121790, CSEZ-01/25, Eaton xComfort, Eaton Go Wireless
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,64*
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 8,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,01*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.