Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: verteilertür hager
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Verteilertür

  Verteilertür  (4.520 Angebote unter 30.870.642 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verteilertür“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Verteilertür"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Sichtfenster, BHT 597x757x34mm, inkl. Kunststoffhandgriff mit Einsatz 3524 E (12 Angebote) 
FT Sichtfenster, BHT: 597x757x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Rittal
2732010
€ 189,12*
pro Stück
 
 Stück
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x2000x600 mm, Stahlblech, mit Sichttür (6 Angebote) 
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 600x2000x600 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, Sichttür an Frontseite
Rittal
8840120
€ 729,76*
pro Stück
 
 Stück
Anschlussplatte, Stahl, (B x H) 600 x 400 mm, lichtgrau, für verkürzte Tür/Rückw (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Anschlussplatte, 22130-472, SCHROFF Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Schroff
22130-472
€ 98,51*
pro Stück
 
 Stück
Hager
VA48T
€ 18,54*
pro Stück
 
 Stück
Rittal DK 7507.000 6U Freistehendes Gestell Grau (16 Angebote) 
Zerlegbares 19"-Gehäuse, wahlweise als Wand- oder Standgehäuse einsetzbar.
Rittal
7507000
€ 216,07*
pro Stück
 
 Stück
Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HMIP-SWDO-2 (13 Angebote) 
Homematic IP Funk Tür-, Fensterkontakt HMIP-SWDO-2 Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch Integrierte Infrarot-Lichtschranke erkennt die Fensteröffnung Montage durch mitgelieferte Klebestre...
Homematic IP
157857A0
€ 34,84*
pro Stück
 
 Stück
Bedientableau, BHT 377x297x36mm, für Anbau an AX anstelle Tür und Flächen (14 Angebote) 
FT Bedientableau, BHT: 377x297x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen
Rittal
2741010
€ 99,67*
pro Stück
 
 Stück
Anschlussplatte, Stahl, (B x H) 600 x 400 mm, lichtgrau, für verkürzte Tür/Rückw (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Anschlussplatte, 22130-504, SCHROFF Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Schroff
22130-504
€ 148,49*
pro Stück
 
 Stück
PC-Schranksystem, B 600 mm, Sichttür, Geräteboden, Klapplade (7 Angebote) 
PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Klapplade, Geräteboden
Rittal
5366150
€ 1.337,29*
pro Stück
 
 Stück
Anschlussplatte, Stahl, (B x H) 600 x 400 mm, schwarzgrau, für verkürzte Tür/Rüc (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Anschlussplatte, 21130-472, SCHROFF Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Schroff
21130-472
€ 98,44*
pro Stück
 
 Stück
PC-Schranksystem, B 600 mm, Sichttür, Geräteboden, Pultvorbau (7 Angebote) 
PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Pultvorbau, Geräteboden
Rittal
5366250
€ 1.446,28*
pro Stück
 
 Stück
Anschlussplatte, Stahl, (B x H) 600 x 400 mm, schwarzgrau, für verkürzte Tür/Rüc (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Anschlussplatte, 21130-504, SCHROFF Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Schroff
21130-504
€ 148,38*
pro Stück
 
 Stück
Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, 600x2000 mm, RAL 7035 (7 Angebote) 
Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm
Rittal
5301561
€ 278,02*
pro Stück
 
 Stück
Anschlussplatte, Stahl, (B x H) 800 x 400 mm, lichtgrau, für verkürzte Tür/Rückw (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Anschlussplatte, 22130-473, SCHROFF Varistar Anschlussplatte für verkürzte Tür/Rückwand für IP 20.
Schroff
22130-473
€ 109,95*
pro Stück
 
 Stück
SV Teiltür für VX, BH: 400x300 mm (8 Angebote) 
SV Teiltür für VX, Breite x Höhe: 400x300 mm
Rittal
9682143
€ 49,07*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   302   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verteilertür
^

Verteilertüren für Schaltschranksysteme und Serverschränke

Die Verteilertür ist ein Systembauteil der Schalt- und Serverschränke. Sie öffnet den Zugang zum Schrankinneren und schließt ihn gegen Einwirkungen aus der Umgebung ab. Die Verteilertür ist in vielen Varianten erhältlich und sollte passgenau zum Schaltschrank ausgewählt werden.

Verteilertüren im Überblick

Die Kategorie Verteilertür umfasst alle Systembauteile, die einen Schaltschrank flächig nach außen abgrenzen. Sie lassen sich öffnen und schließen. Die Verteilertür bietet sich für Schließmechanismen an, die einen unbefugten Zugang verhindern. Zu ihren Funktionen zählen:
  • Schutz der Umgebung vor versehentlicher Berührung der elektronischen Komponenten,
  • Schutz der Verkabelung vor mechanischen Einwirkungen,
  • Abdichten des Schaltschrankes gegen Staub und andere Verschmutzungen,
  • Halten der Schaltschranktemperatur, Belüftung und
  • Abschließbarkeit.
Die Verteilertür schützt das Schrankinnere vor Verschmutzung aus der Raumluft und vor Berührung. Gemeinsam mit weiteren Systembauteilen, dichtet die Verteilertür den Schrank gegen seine Umgebung ab. Die entstehende Wärme muss abgeführt werden. Ein Teil kann durch die Verteilertüren konvektieren. Insbesondere bei großen Schaltschränken, Schaltschranksystemen oder engen Platzverhältnissen ist eine individuelle Klimatisierung erforderlich. Die Verteilertür kann entsprechende Lüfter aufnehmen und die Wärmeabfuhr unterstützen.

Varianten und Zubehör der Verteilertüren

Die Verteilertüren sind in diesen Varianten erhältlich:
  • Stahlblechtür,
  • Sichttür,
  • Adaptionstür,
  • Modultüren und
  • Zubehör.
Die Verteilertüren werden mit oder ohne Belüftung angeboten. Die Standardvariante sind Türen aus Stahlblech. Die Sichttüren ermöglichen eine Sicht von außen auf die elektronischen Komponenten und Verdrahtungen. Mit Adaptionstüren lässt sich die Schranktiefe erweitern. Die Modultüren bestehen aus mehreren Einzelteilen, die sich separat öffnen und bedienen lassen. Als Zubehör sind Griffe, Schlösser, Klappladen oder Schubladen für Tastaturen, Auflagen für Schaltpläne und Bedientableaus erhältlich. Die Innenseite der Türen kann mit einer klappbaren Ablagefläche erweitert werden. Auch Ablagen für Datenträger, Schaltpläne und andere Dokumente sind montierbar. Die Tür-Innenseite kann mit Montageleisten erweitert werden. An ihnen lassen sich individuelle Systembauteile oder Kabelhalterungen befestigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.