Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RockPi_USB2.0_Type_AtoC Strom-Kabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB-C® Stecker] 1.00 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2143261-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RockPi_USB2.0_Type_AtoC
EAN/GTIN:
     4038816158956
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Radxa RockPi_USB2.0_Type_AtoC Strom-Kabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB-C® Stecker] 1.00 m Rot

Rock Pi 4 USB 2.0 A / C Anschlusskabel 1 m

USB 2.0 A/C Stromkabel für Quick Charge.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 1.00 m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Marke:
Radxa
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Farbe:
rot
Steckerausführung:
gerade
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
Strom-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a auf c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Radxa, RockPi_USB2.0_Type_AtoC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
€ 8,00*
ab € 1,81*
€ 2,67*
3 Tage
127
€ 6,00*
ab € 2,09*
€ 3,08*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,06*
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 5,33*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 8,75*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.