Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4702 Dichtband Scotch® Weiß (L x B) 12 m x 12 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144843-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4702
EAN/GTIN:
     3100340009521
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m
3M 4702 Dichtband Scotch® Weiß (L x B) 12 m x 12 mm 1 St.

Dichtungsband 4702 weiß 12mmx12m

Weiß
(L x B) 12 m x 12 mm
Wasserbeständig

Hochwertiges PTFE-Dichtungsband: Mit dem wasserabdichtenden Scotch® Dichtungsband aus PTFE dichten Sie Wasserhähne, Schraubgewinde und Ventile sicher ab. Mit dem Scotch® wasserabdichtenden Dichtungsband dichten Sie tropfende Wasserhähne, Schraubgewinde und Ventile sicher und schnell ab. Das nichtklebende PTFE-Band ist besonders dünn und eignet sich hervorragend auch für feine Gewinde. Die Anwendung ist denkbar einfach: Oberflächen vor der Anwendung reinigen, das Band in Richtung des Gewindes fest um das Rohr wickeln, abschneiden und das Rohr zusammenschrauben. Das Band legt sich beim Schraubvorgang stramm um die einzelnen Gewindegänge. Achten Sie darauf, dass keine Überstände in die Leitung ragen. Das Dichtungsband ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, das Gewinde darf nicht zurückgedreht werden. Es ist wasser- und luftdicht und druckbeständig bis 6 bar. In der Verpackung ist eine Rolle weißes, wasserabweisendes Dichtungsband in den Maßen 12 mm x 12 m enthalten.

Ausstattung:
Hochwertiges PTFE-Dichtungsband: Mit dem wasserabdichtenden Scotch® Dichtungsband aus PTFE dichten Sie Wasserhähne, Schraubgewinde und Ventile sicher ab · Optimale Eigenschaften: Das nichtklebende PTFE-Band legt sich beim zusammenschrauben fest um die einzelnen Gewindegänge und ist wasser- und luftdicht. Hält Druck bis 6 bar stand · Extrem dünn: Es ist besonders dünn und erzielt so auch an feinen Gewinden perfekte Abdichtungsergebnisse · Für innen: Das Klebeband eignet sich für den Innenbereich und hält zuverlässig bei Temperaturen bis 260°C · Anwendung: Oberfläche reinigen, das Klebeband in Richtung Gewinde fest um das Rohr wickeln, abschneiden und das Rohr zusammenschrauben.

Technische Daten:
Dicke: 0.075 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Wasserbeständig · Material (Details): Polytetrafluorethylen · Materialstärke: 0.075 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 12 m · Serie (Klebebänder): Scotch® · Temperatur (max.): 260 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 12 m x 12 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
12 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Wasserbeständig
Farbe:
weiß
Serie (Klebebänder):
Scotch®
Typ (Hersteller-Typ):
4702
Material (Details):
Polytetrafluorethylen
Materialstärke:
0.075 mm
Temperatur (max.):
260 °C
Dicke:
0.075 mm
Produkt-Art:
Dichtband
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband scotch, 3M, 4702, 7100020989
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,49*
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 3,49*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.