Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952F/2533 Klebeband Schwarz (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144896-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952F/2533
EAN/GTIN:
     4001895844928
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M 5952F/2533 Klebeband Schwarz (L x B) 33 m x 25 mm 1 St.

Klebeband 5952F Schwarz 25mmx33m 11mm

Schwarz
(L x B) 33 m x 25 mm
Doppelseitig klebend

Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas. 3M™ VHB™ Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Ausstattung:
Sehr hohe Anpassungsfähigkeit · Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken · Erweiterte Design-Möglichkeiten · Reduzierte Nachbearbeitung · Schnelle und einfache Verbindungen

Technische Daten:
Dicke: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Doppelseitig klebend · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Temperatur (max.): +149 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Doppelseitig klebend
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
5952F/2533
Materialstärke:
1.1 mm
Temperatur (max.):
+149 °C
Dicke:
1.1 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 135,03*
€ 174,16*
1
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 175,14*
10 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 137,09*
€ 182,47*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 148,26*
€ 182,77*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 117,52*
€ 182,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.