Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch H180 Klebeband-Abroller Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2145095-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     H180
EAN/GTIN:
     8021684155444
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Scotch H180 Klebeband-Abroller Grau 1 St.

Scotch Handabroller H-180

Grau



Standard-Handabroller für Verpackungsklebebänder mit einstellbarer Bremse in Kunststoff- und Metallausführung, für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm Der H 180 Handabroller leistet wertvolle Dienste für nahezu alle Verpackungsklebebänder von 3M. Er wurde für die schnelle und punktgenaue Applikation von Verpackungsklebebändern im industriellen Bereich konstruiert. Alle Klebebänder mit einer Länge bis zu 132 m und einer Breite von 50 mm passen in das Metallgehäuse. Praktisch ist seine einstellbare Bremsvorrichtung, mit der sich die Bandspannung und das Bandabrollen steuern lassen.

Ausstattung:
Pistolengriffdesign ermöglicht einfaches, einhändiges Abrollen · Ausführung als robustes, langlebiges Werkzeug aus Kunststoff und Metall · Leichter Abroller als tragbare Lösung · Verstellbare, an der Nabe montierte Klebebandbremse bietet Spannungs- und Vorschubkontrolle.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material (Details): Kunststoff
Metall

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Scotch
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
H180
Material (Details):
Kunststoff<br>Metall
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, filamentabroller 3m, handabroller, paketbandabroller 132m, Scotch, H180, 7000146617
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 14,67*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 14,89*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,49*
1
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 15,90*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.