Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2145106-BP Herst.-Nr.: 201E/72 EAN/GTIN: 4046719937479 |
| |
|
| | |
| 3M 201E/72 Kreppband Beige (L x B) 50 m x 72 mm 1 St.
3M Kreppklebeband 201E Beige 72mmx50m
Beige (L x B) 50 m x 72 mm
Der Allroundprofi für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C. Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Ausstattung: Anschmiegsam · Handreißbar · Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff · Kein Nacharbeiten notwendig · Universell einsetzbar
Technische Daten: Herstellerfarbe: Beige · Klebertyp: Gummi-Harz · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): 80 °C · Trägermaterial (Details): Krepp-Papier
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 72 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Marke: | 3M | Farbe: | braun | Klebertyp: | Gummi-Harz | Typ (Hersteller-Typ): | 201E/72 | Trägermaterial (Details): | Krepp-Papier | Temperatur (max.): | 80 °C | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, post-it abdeckband, abdeckband, abdeckband 50m, 3M, 201E/72, 7100044328 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,88* | € 7,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,03* | € 7,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,16* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,30* | € 7,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1356* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|