Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2148002-BP Herst.-Nr.: 65856 EAN/GTIN: 4006501658562 |
| |
|
| | |
| Soehnle KWD Roma silver Digitale Küchenwaage digital Wägebereich (max.)=5 kg Silber
Soehnle KWD Roma silver
5 kg Tragkraft und höchste Wiegepräzision Praktische Zuwiegefunktion (Tara) Abnehmbarer Wiegeteller aus Sicherheitsglas
Zuhause schmeckt es doch am besten! Die ebenso schicke wie praktische digitale Küchenwaage Roma ist die ideale Zutat, mit der jedes Rezept mühelos gelingt. Mit einer Tragkraft von bis zu 5 kg werden kleine wie auch große Mengen gleichermaßen präzise gewogen und 1-g-genau geteilt. Die elegante Formensprache der Roma ist nicht nur optisch ein Genuss. Besonders praktisch in der täglichen Verwendung ist der abnehmbare und spülmaschinenfeste Wiegeteller aus Sicherheitsglas, wodurch die Waage insgesamt ausgesprochen leicht zu reinigen ist. Mit energiesparender Abschaltautomatik.
Ausstattung: 5 kg Tragkraft und höchste Wiegepräzision mit 1-g-genauer Teilung Praktische Zuwiegefunktion (Tara) Abnehmbarer Wiegeteller aus Sicherheitsglas Große, gut lesbare LCD-Anzeige
Technische Daten: Gewicht: 499 g · Herstellerfarbe: Silber · Küchenwaagen-Besonderheiten: digital · Material Wiege-Platte: Sicherheitsglas · Wägebereich (max.): 5 kg · Wägeplatte (Breite): 160 mm · Wägeplatte (Länge): 190 mm
Lieferumfang: Küchenwaage · Batterien · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Soehnle | Farbe: | grau | Küchenwaagen-Besonderheiten: | digital | Material Wiege-Platte: | Sicherheitsglas | Wägeplatte (Länge): | 190 mm | Wägeplatte (Breite): | 160 mm | Wägebereich (max.): | 5 kg | Gewicht: | 499 g | Produkt-Art: | Digitale Küchenwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006501658562, Soehnle, 65856, KWD Roma silver |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,32* | € 15,45* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 15,96* | € 21,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,43* | € 21,48* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,17* | € 25,06* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,04* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|