Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: haushaltswaage söhnle
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Haushaltswaage

  Haushaltswaage  (198 Angebote unter 29.242.269 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Haushaltswaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Haushaltswaage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Clatronic
271680
ab € 7,22*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Page Comfort 300 Slim Silber Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage (6 Angebote) 
Große Mengen an Zutaten auf einmal in nur einer Schüssel abwiegen? Die digitale Küchenwaage Page Comfort 300 Slim von Soehnle macht es möglich. Wer diese Digitalwaage für die Küche kauft, der kann ...
Soehnle
61504
ab € 14,74*
pro Stück
 
 Stück
Küchenwaage 3 kg, HENDI, 165x180x(H)31mm Gehäuse aus ABS und (1 Angebot) 
Küchenwaage 3 kg, HENDI, 165x180x(H)31mm Gehäuse aus ABS und Edelstahl. Integriertes LED-Display. Messung bis 3000 g. Anzeige in Gramm (g), Kilogramm (kg), Milliliter (ml), Unzen (oz) oder Pfund (l...
Hendi
580011
ab € 19,77*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle
61501
ab € 11,57*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Page Profi 200 Edelstahl Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage (5 Angebote) 
Mit dieser Küchenwaage ist bereits die Zubereitung ein Genuss: Die Page Profi 200 von Soehnle bringt mit ihrer extraflachen Wiegefläche aus hochwertigem Edelstahl einen edlen Designlook in die Küch...
Soehnle
61509
ab € 27,16*
pro Stück
 
 Stück
xavax
00095318
ab € 9,11*
pro Stück
 
 Stück
Soehnle Page Profi 100 Schwarz Arbeitsplatte Rechteck Elektronische Küchenwaage (5 Angebote) 
Die digitale Küchenwaage Page Profi 100 ist ein echter Experte in der Küche. Sie wiegt auf ihrer extraflachen Wiegefläche nicht nur alle Zutaten grammgenau ab, sondern sorgt mit ihrem integrierten ...
Soehnle
61506
ab € 27,85*
pro Stück
 
 Stück
Sygonix Küchenwaage digital Wägebereich (max.)=5 kg Silber/Edelstahl (2 Angebote) 
Sygonix Küchenwaage digital Wägebereich (max.)=5 kg Silber/Edelstahl SYGONIX DIGITALE KÜCHENWAAGE MAX. 5 KG 4 eingebaute hochpräzise Lastsensoren LCD-Display für gute Lesbarkeit der Ziffern Tara-Fu...
Sygonix
SY-5771534
ab € 6,68*
pro Stück
 
 Stück
ProfiCook
KW1271
ab € 8,47*
pro Stück
 
 Stück
Beurer KS 22 (10 Angebote) 
Beurer KS 22 - Küchenwaage - rostfreier Edelstahl
Beurer
704.10
ab € 13,96*
pro Stück
 
 Stück
ProfiCook PC-KW 1061 Schwarz, Edelstahl Rechteck Elektronische Küchenwaage (11 Angebote) 
Kümmern Sie sich nicht um die Technik: Darauf können Sie sich bei ProfiCook verlassen. Und das gibt Ihnen Raum, sich um die Feinheiten Ihrer Kompositionen zu kümmern. Kneten, Mixen, Pürieren, Entsa...
ProfiCook
501061
ab € 7,06*
pro Stück
 
 Stück
Korona TOM Schwarz, Edelstahl, Weiß Arbeitsplatte Mechanische Küchenwaage (3 Angebote) 
KÜCHENWAAGE TOM Diese mechanische Retrowaage ist nicht nur ein nützlicher Küchenhelfer, sondern auch ein stillvolles Dekoelement in der Küche. Sparen Sie sich den Kauf von Batterien und das Batteri...
KORONA electric
76150
ab € 19,11*
pro Stück
 
 Stück
DURATOOL D03412 WAAGE, KÜCHENWAAGE, 0.1G, 3KG (1 Angebot) 
Produktpalette: Duratool - Kitchen Weighing Scales Auflösung (g): 0.1 g Lademasse, max.: 3 kg Waage: Küche SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Duratool
D03412
ab € 8,68*
pro Stück
 
 Stück
Kenwood AT850B (2 Angebote) 
Kenwood AT850B - Küchenwaage
Kenwood
AT 850 B
ab € 51,87*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 1kg Messgewicht (1 Angebot) 
ALLNET 4duino Küchenwaagen Sensor für 1kg Messgewicht Product Model: OKY3479 1KG Scale Sensor Module Weighing Sensor Load Cell Sensor Product Description 1.Rated Load: 1Kg. 2.Rated Output: 1.0mV/V±...
ALLNET
ALLOY3479
ab € 2,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Haushaltswaage
^

Ein Muss für jede Küche

Eine Küchen- oder Haushaltswaage brauchen Sie überall dort, wo es auf Genauigkeit ankommt und wo Sie sich nicht auf Ihr Gefühl verlassen können. Dies ist sowohl in der Gastronomie als auch in Laboren der Fall.

So gelingt alles exakt nach Maß

Eine Küchenwaage ist dazu geeignet, das Gewicht von Objekten wie z.B. Lebensmittel zu bestimmen. Wie sonst könnten Sie herausfinden, wie schwer ein bestimmter Gegenstand ist? Eine Küchenwaage ist meist in Form einer Federwaage konstruiert. Das bedeutet, dass die Waage das jeweilige Gewicht mit Hilfe der Ausdehnung der eingebauten Feder bestimmt. Zudem unterscheidet man Küchenwaagen in mechanische und elektronische Waagen. Mechanische Küchenwaagen geben die Gewichtseinheiten mittels Zeiger auf einer aufgedruckten Skala an. Elektronische Küchenwaagen verfügen dagegen über eine Digitalanzeige, die das Gewicht oft bis auf eine Nachkommastelle genau anzeigt. Übrigens... stammt der erste Waagebalken bereits aus dem 5. Jahrtausend vor Christus. Er wurde in einem prähistorischen Grab in Ägypten gefunden.

Die kleinen, feinen Unterschiede

Wenn Sie in einer Großküche oder in einem Labor arbeiten, sind vor allem zwei Merkmale der Waage für Sie wichtig: Was ist das Maximalgewicht und in welcher Einteilung wird das Gewicht angezeigt (z.B. 10-Gramm- oder 50-Gramm-Schritte)? Darüber hinaus ist oftmals auch das Design ein Kaufkriterium. So sind Küchenwaagen aus Edelstahl ein wahrer Blickfang in jeder Küche.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.