Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo Temperatur-Messgerät -40 - +150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2150535-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0002 10
EAN/GTIN:
     4029547022425
Suchbegriffe:
testo
0563 0002 10
temperaturmessgerät
kontaktthermometer
testo Temperatur-Messgerät -40 - +150 °C

testo Smart Probes – Kälte-Set

Kompakte Profi-Messgeräte aus der Testo Smart Probes Reihe für die Nutzung mit Smartphones/Tablets
Anwendungspezifische Menüs: Überhitzung/Unterkühlung
Geringer Kältemittelverlust dank schlauchloser Anwendung
Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart Probes App
Mehr als 90 gängige Kältemittel in der testo Smart Probes App hinterlegt, plus Kältemittel-Updates
100 m Bluetooth®-Reichweite für besonders flexible Einsätze

Das kompakte Kälte-Set enthält das Hochdruckmessgerät testo 549i sowie das Zangenthermometer testo 115i (jeweils in zweifacher Ausführung). In Kombination mit einem Smartphone oder Tablet eignet es sich ideal für den Service und die Fehlersuche an Klima- und Kälteanlagen sowie für deren Installation. Beide Messgeräte lassen sich schnell und einfach direkt am Druckanschluss bzw. der Temperaturmessstelle anbringen. Bei Arbeiten an weit voneinander entfernten Messstellen erleichtern sie die Anwendung erheblich – dank drahtloser Verbindung zum Smartphone oder Tablet. Die Messwerte beider Geräte werden per Bluetooth®-Verbindung an die auf dem Endgerät installierte App gesendet und lassen sich damit bequem und flexibel ablesen.

In der App lassen sich Messparameter (wie z. B. Temperatur oder Druck) mit nur einem Click in der Reihenfolge tauschen, löschen oder hinzufügen. Zudem ist ebenso schnell möglich, die angezeigten Messgrößen zu ändern. Zusätzlich ermöglicht die App die automatische Berechnung von Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen. Alle Messdaten werden wahlweise als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt. Abschließend kann das Messdaten-Protokoll als PDF- oder Excel-Datei direkt per Mail versendet werden. Im handlichen testo Smart Case lassen sich die Messgeräte bequem transportieren und sind immer dabei, wenn sie gebraucht werden.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1.3 °C · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Druck: -1 bis 60 bar · Genuigkeit Druck: 0.5 % vom Endwert · Auflösung Druck: 0.01 bar · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2x testo 115i,2x testo 549i,testo Smart Case,Batterien,Kalibrierprotokoll

Systemvoraussetzungen:
erfordert iOS 8.3 oder neuer / Android 4.3 oder neuer ,erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0

Weitere Informationen:
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
0563 0002 10
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1.3 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: temperaturmesser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,14*
€ 305,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,99*
€ 305,29*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,95*
€ 305,38*
Frei Haus
ab € 265,19*
€ 306,99*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 360,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,20*
€ 428,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.