Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004832 Klemmleiste 100 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2151388-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004832
EAN/GTIN:
     3245060048327
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Legrand 004832 Klemmleiste 100 A 400 V

LEGRAND 25qmm 8x16qmm grün 004832

Klemmenschutz mit Berührungsschutz für Schienen- und Verteilermontage, IP 20 Leiter (grün) Nach IEC 998-2-1, entspricht weitgehend EN 60998-2-1 = VDE 0613-2-1 bei Leitungen 25 mm² Cu. 100 A/400 VAC bei Leitungen 16 mm² Cu. 80 A/400 VAC mit geöffneten Schrauben geliefert berührungssicher Montage auf Schiene 12x2 mm möglich Bezeichnungsmöglichkeiten mit Duplix-Etiketten

Technische Daten:
Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 100 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Weitere technische Daten: Anschlussart: schrauben
Montageart: DIN-Schiene
Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 30 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Nennstrom - gerundet:
100 A
Marke:
Legrand
Nennstrom:
100 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
8
Produkt-Art:
Klemmleiste
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 03245060048327, Legrand, 004832, Legrand 004832
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 4,483*
€ 6,193*
Lager 102
40
10
Frei Haus
ab € 4,846*
€ 6,355*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,48*
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 7,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,355*
€ 7,56245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,195*
€ 7,37205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,775*
€ 6,87225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,726*
€ 6,81394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,696*
€ 6,77824
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,846*
€ 5,76674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.