Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Rahmen Galea / Pro21 Weiß 776202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2152555-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776202
EAN/GTIN:
     3245067762028
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
Legrand Rahmen Galea / Pro21 Weiß 776202

LEGRAND Rahmen 2fach ultraweiss 776202

Rahmen 2-fach Creo ultraweiss

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LEGRAND Rahmen 2fach ultraweiss 776202 · Herstellerfarbe: Weiß · RAL-Farbcode (ähnlich): 9003 · Schalterprogramm-Funktion: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Galea / Pro21 · Schutzart: IP21 · Weitere technische Daten: Breite: 82 mm
Höhe: 153 mm
Tiefe: 10 mm


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9003
Marke:
Legrand
Schutzart:
IP21
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
LEGRAND Rahmen 2fach ultraweiss 776202
Schalterprogramm-Funktion:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Galea / Pro21
Produkt-Art:
Rahmen
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Legrand, 776202, Legrand 776202
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
€ 9,70*
ab € 2,05*
€ 3,26*
1 Tag
275
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,74*
2 Tage
107
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,92*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
776001
ab € 1,44*
Ähnlich
Legrand
776002
ab € 2,50*
Ähnlich
Legrand
776003
ab € 4,08*
Ähnlich
Legrand
776004
ab € 7,01*
Ähnlich
Legrand
776201
ab € 1,41*
Ähnlich
Legrand
776203
ab € 3,29*
Ähnlich
Legrand
776204
ab € 6,66*
Ähnlich
Legrand
776205
ab € 11,24*
Ähnlich
Legrand
776005
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.