Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Steckdose Plexo Grau 069730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2153454-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069730
EAN/GTIN:
     3245060697303
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Legrand Steckdose Plexo Grau 069730

LEGRAND FR-Ap Steckdose grau 069730

Steckdose (SL) 1-fach IP44 Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LEGRAND FR-Ap Steckdose grau 069730 · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 7046 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Plexo · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Anschlussart: Zangenkontakt
Montageart: Aufputz
Breite: 80 mm
Höhe: 84 mm
Tiefe: 62 mm
Befestigungsart: Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
RAL-Farbcode (ähnlich):
7046
Marke:
Legrand
Schutzart:
IP55
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
LEGRAND FR-Ap Steckdose grau 069730
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Plexo
Produkt-Art:
Steckdose
UKCA-konform:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
€ 9,70*
ab € 5,40*
€ 7,58*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 7,95*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,34*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,58*
Lager 102
90
1
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.