Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 031339 Abzweigdose (L x B) 200 mm x 200 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2153894-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     031339
EAN/GTIN:
     9004421313399
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Legrand 031339 Abzweigdose (L x B) 200 mm x 200 mm 1 St.

Legrand 031339 Kd 200

Kastendose 200 mmKD 200, Tiefe 80 mm. Passendes Zubehör: Randdeckel RD 200

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff
Form: rechteckig
Innentiefe: 38 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser: 16 - 25 mm
Schutzart: IP20
Anzahl der Einführungen: 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 200 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Legrand
Farbe:
rot
Produkt-Art:
Abzweigdose
UKCA-konform:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,03*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,44*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,76*
€ 7,59*
10
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 7,64*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.