Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 6152 H0 Drehscheibe Gerades Gleis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-215559-BP
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     6152
EAN/GTIN:
     4005575061520
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Gleise
fleischmann gleise
gleise
Fleischmann 6152 H0 Drehscheibe Gerades Gleis

H0 Elektrische Drehscheibe (Fl 6152)

Bühnenlänge 310 mm
Inkl. 6 Gleisabgänge

Modell-Drehscheibe für Profi-Gleis mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Länge der Drehbühne: 310 mm. Die Drehscheibe ist in vorbildgetreuer Gruben-Bauweise und in vorbildlicher Darstellung aller wesentlichen Details gefertigt. Die Grundausstattung der Drehscheibe hat 6 Auffahrgleise und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° oder 15° beliebig an- und umgesteckt werden und durch das Ergänzungs-Set (Best.-Nr. 21 55 60) bis auf insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Gleisanschlüsse: 6 · Baugröße: H0 · Bühnen-Länge: 310 mm · Gleis-System: H0 Fleischmann Profi-Gleis · Gleisbauart: Gerades Gleis · Winkel-Teilung: 7.5 °,15 °

Weitere Informationen:
Winkel-Teilung:
7.5 ° | 15 °
Marke:
Fleischmann
Anzahl Gleisanschlüsse:
6
Bühnen-Länge:
310 mm
Gleis-System:
H0 Fleischmann Profi-Gleis
Gleisbauart:
Gerades Gleis
Herst.-Teilenr.:
6152
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Drehscheibe
Weitere Suchbegriffe: gleise h0, 4005575061520, Fleischmann, 6152
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 418,09*
€ 488,83*
Frei Haus
ab € 332,83*
€ 488,83*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 618,48*
€ 750,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,83*
€ 581,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,61*
€ 537,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,09*
€ 497,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.