Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 6152 H0 Drehscheibe Gerades Gleis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A93330
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     6152
EAN/GTIN:
     4005575061520
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Gleise
fleischmann gleise
gleise
Modell-Drehscheibe für Profi-Gleis mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Länge der Drehbühne: 310 mm. Die Drehscheibe ist in vorbildgetreuer Gruben-Bauweise und in vorbildlicher Darstellung aller wesentlichen Details gefertigt. Die Grundausstattung der Drehscheibe hat 6 Auffahrgleise und 4 Blindstutzen. Die Auffahrgleise können im Winkel von 7,5° oder 15° beliebig an- und umgesteckt werden und durch das Ergänzungs-Set (Best.-Nr. 21 55 60) bis auf insgesamt 48 Gleisanschlüsse erweitert werden.
Features:
Bühnenlänge 310 mm
Inkl. 6 Gleisabgänge
Weitere Informationen:
Gleisbauart:
Gerades Gleis
Herst.-Teilenr.:
6152
Baugröße:
H0
Anzahl Gleisanschlüsse:
6
Winkel-Teilung:
7.5 + 15 °
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bühnen-Länge:
310 mm
Produkt-Art:
Drehscheibe
Gleis-System:
H0 Fleischmann Profi-Gleis
Weitere Suchbegriffe: gleise h0, Fleischmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 419,23*
€ 490,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 330,28*
€ 490,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,81*
€ 472,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,36*
€ 451,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,28*
€ 393,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.