Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben 9070761 Bewegungsmelder 180 ° Schwarz IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2157243-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070761
EAN/GTIN:
     4003468902745
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Theben 9070761 Bewegungsmelder 180 ° Schwarz IP55

Theben theLeda B Motion Module BK

Bewegungsmeldermodul, schwarz, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Reichweite, zusätzlicher Schaltausgang Licht, Sensor um ± 90° horizontal und 90° nach unten/hinten drehbar

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Bewegungsmelder · Dämmerungs-Einstellung: 2 - 1000 lx · Einsatzort: Außenbereich · Erfassungswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Halogenfrei: ja
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Duroplast

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Theben
Schutzart:
IP55
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel:
180 °
Einsatzort:
Außenbereich
Dämmerungs-Einstellung:
2 - 1000 lx
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, bewegungsmelder theben, automatik schalter, 04003468902745, Theben, 9070761, theLeda B Motion Module BK, Melder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,79*
€ 15,47*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 10,84*
€ 15,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 17,05*
€ 5,00*
ab € 12,04*
€ 17,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
1020686
ab € 59,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.