Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2159005-BP Herst.-Nr.: BE-9777B EAN/GTIN: 7314150188734 |
| |
|
| | |
| Bahco Winkelschraubendreher-Set 9teilig
Winkelschraubendreher-Satz 7tlg.
Winkelschraubendreher-Satz, brüniert, 7-teilig, metrisch. 2-Komponenten-Griff. Schlagfest, leitet weder Hitze noch Kälte und setzt keinen Rost an. Weitöffnender Druckknopf für automatisches Lösen der Klingen. Für verschiedene Arbeitspositionen geeignet. Anschlag bei 270°. Einfache Aufbewahrung, kann einfach in der Tasche getragen werden. SB-Verpackung.
Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Bahco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Schlüsselweite (Metrisch): | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,97* | € 27,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,92* | € 27,22* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,26* | € 27,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,30* | € 28,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 35,99* | € 47,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|