Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman EMDIN01 Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159260-BP
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     EMDIN01
EAN/GTIN:
     5410329481063
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Energie Monitor
Velleman EMDIN01 Energiekosten-Messgerät

EINPHASIGES KWh-MESSGERÄT FÜR HUTSCHIENENMONTAGE - 1 MODUL

Velleman

Dieses einphasige Energiekostenmessgerät für Hutschienenmontage gehört zur neuen Generation von einphasigen elektronischen Stromzählern. Das Gerät verwendet Mikro-elektronische Techniken, LSI-Kreise und fortgeschrittene digitale und Oberflächenmontage-Techniken. Das Gerät erfüllt die technischen Anforderungen von Klasse 1, Klasse 2 und IEC62052-11, IEC62053-21. Es misst genau und direkt den Energieverbrauch (50/60 Hz) von einphasigen AC-Stromnetzen.

Ausstattung:
LCD-Display (mit blauer Hintergrundbeleuchtung)
Impulsausgang
LED-Anzeige

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · MID-konform: Nein · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Strom (max.): 40 A · Strom (min.): 5 A · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 230 V
Strom: 5 (40) A
Genauigkeitsklasse: 1.0
Frequenz: 50 / 60 Hz
Displaymodus: LCD 5+2 digits = 99999.99 kWh
Stromverbrauch: <= 0.4 W (8 VA)
Temperaturbereich: -20 bis 65 °C
LED: 1 Blitz pro Impuls
mit PNP-Transistor
Impulsausgang: 1000 imp/kWh
Spannung: 12 bis 27 V
Strom: 27 mA
Impulswertigkeit: 90 ms
Querschnitt: min. 2mm², max. 16 mm²
Drehmoment: max.110 Nm
das Gerät hat keine Reset-Funktion
Breite: 1 DIN-Module

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 18 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Strom-Bereich:
5 bis 40 A
Marke:
Velleman
Typ (Hersteller-Typ):
EMDIN01
Eigen-Verbrauch:
0.4 W
Strom (max.):
40 A
Strom (min.):
5 A
Betriebsspannung:
230 V
MID-konform:
Nein
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 48,09*
€ 6,90*
ab € 34,98*
€ 48,10*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 57,33*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 55,58*
€ 71,65*
€ 3,50*
ab € 57,16*
€ 74,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.