Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech VT-01 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2159540-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     VT-01
EAN/GTIN:
     4053199988891
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
Basetech VT-01 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED

Basetech VT-01 BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER

CAT III 1000 V
Bereich: 50-1000 V/AC
Visuelle und akustische Benachrichtigung
Integrierte Leuchte
Rote und grüne LED-Anzeige
Automatische Abschaltung
Alarm bei schwacher Batterie
Beeper ein / aus

Der berührungslose Spannungsprüfer VT-01 erkennt Wechselspannung und ist mit einer LED und einem Summer ausgestattet, um Wechselspannung anzuzeigen. Die eingebaute Leuchte erleichtert die Benutzung bei Dunkelheit. Der Spannungsprüfer VT-01 ist ideal für Steckdosen und die einfache Erkennung von Spannung in Kabeln.

Ausstattung:
Rot und grüne LED-Anzeige · Automatische Abschaltung · Alarm bei schwacher Batterie · Summer ein/aus

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 26 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 50 V · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wechselspannungsprüfer · 2 x AAA-Batterie · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 25 x 138 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
50 bis 1000 V
Marke:
Basetech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
VT-01
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
50 V
Gewicht:
26 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: 04053199988891, Basetech, VT-01, spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 12,50*
Lager 102
2034
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,48*
€ 3,50*
ab € 23,79*
€ 32,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.