Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech VT-01 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910007779
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     VT-01
EAN/GTIN:
     4053199988891
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Basetech VT-01 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000V LED

CAT III 1000 V
Bereich: 50-1000 V/AC
Visuelle und akustische Benachrichtigung
Integrierte Leuchte
Rote und grüne LED-Anzeige
Automatische Abschaltung
Alarm bei schwacher Batterie
Beeper ein / aus

Der berührungslose Spannungsprüfer VT-01 erkennt Wechselspannung und ist mit einer LED und einem Summer ausgestattet, um Wechselspannung anzuzeigen. Die eingebaute Leuchte erleichtert die Benutzung bei Dunkelheit. Der Spannungsprüfer VT-01 ist ideal für Steckdosen und die einfache Erkennung von Spannung in Kabeln.

Rot und grüne LED-Anzeige · Automatische Abschaltung · Alarm bei schwacher Batterie · Summer ein/aus

Gewicht: 26 g
Höhe: 138 mm
Breite: 25 mm
Frequenz (max.): 60 Hz
Produkt-Art: Berührungsloser Spannungsprüfer
Frequenz-Bereich: 50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC: 50 bis 1000 V
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Kategorie: Berührungsloser Spannungsprüfer
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige: LED
Messkategorie: CAT III 1000 V
Typ: VT-01
Länge (Tiefe): 19 mm
Frequenz (min.): 50 Hz
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 50 V
Hersteller-Nr.: VT-01
EAN: 4053199988891
Bis zu 52 Meter Leuchtweite
Bis zu 6,5 Stunden Leuchtdauer

Lieferumfang: Wechselspannungsprüfer · 2 x AAA-Batterie · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Basetech, VT-01, spannungstester, stromtester, stromprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 12,49*
2 Tage
2001
1
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,51*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,45*
1
€ 3,50*
ab € 23,65*
€ 32,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.