Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoß-Schalter Eltako S12-110-12V DC 1 Öffner, 1 Schließer 12 V 10 A 2300 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2161985-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21110054
EAN/GTIN:
     4010312101261
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoß-Schalter Eltako S12-110-12V DC 1 Öffner,1 Schließer 12 V 10 A 2300 W 1 St.

Stromstoßschalter 12V DC. 1 Schließer + 1 Öffner 16A/250V AC

Elektromechanischer Stromstoßschalter mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5-6W. Kontaktabstand 3mm. Abstand Steueranschlüsse/Kontakt größer als 6mm.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltleistung (max.): 2300 W · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Marke:
Eltako
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
S12-110-12V DC
Betriebsspannung:
12 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
2300 W
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, eltako stromstossrelais 10a, din-schienen schaltnetzteil, stromstoßrelais eltako, Eltako, 21110054, S12-110-12V DC, Fernschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 22,92*
1
€ 5,95*
ab € 19,09*
€ 25,70*
1
€ 5,00*
ab € 19,37*
€ 26,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,56*
€ 26,44*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.