Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2664.8081 LED-Signalleuchte Grün 2.5 V 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162566-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2664.8081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Mentor 2664.8081 LED-Signalleuchte Grün 2.5 V 20 mA

LED-Signalleuchte mit LED 5 mm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Löten · Durchlassspannung U(F): 2.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Einbau-Tiefe: 23,3 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · Kopf-Höhe: 3 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Produktabmessung, Länge: 23.3 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 23.3 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
23.3 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Mentor
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.5 V
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Einbau-Tiefe:
23|ツ|3 mm
Kopf-Durchmesser:
9.5 mm
Kopf-Höhe:
3 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,63*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,64*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,64*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,45*
1 Tag
95
1
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.