| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 4,34* pro Stück |
| |
LED, SMD, 0602, blau, 465 nm, 10 mcd bis 0.02 cd, 170°, KPA-2107LVVBC-D (3 Angebote) Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVVBC-D, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen ... |
Kingbright KPA-2107LVVBC-D |
ab € 0,261* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,27* pro Stück |
| |
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35087 (6 Angebote) LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35087Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 13 Watt. Neben der deutlichen Energieer... |
Scharnberger + Hasenbein 35087 |
ab € 7,25* pro Stück |
| |
LED-Leuchtmittel GZ4 10-30VDC2,7K125° 35097 (5 Angebote) LED-Leuchtmittel GZ4 10-30VDC2,7K125° 35097Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche GZ4 Pins und ersetzt diese von bis zu 13 Watt. Neben der deutlichen Energiee... |
Scharnberger + Hasenbein 35097 |
ab € 7,79* pro Stück |
| |
|
Osram VF06A-W4F-827 52W 24V FS1 |
ab € 25,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,08* pro Stück |
| |
LED-Leuchtmittel GZ4 10-30VDC2,7K125° 35177 (5 Angebote) LED-Leuchtmittel GZ4 10-30VDC2,7K125° 35177Ersatz für gewöhnliche GZ4 Pins bis zu 15 W. Energieeffizient und langlebig lässt der Pin Farben natürlich erscheinen. Durch die enge Platzierung der SMDs... |
Scharnberger + Hasenbein 35177 |
ab € 9,42* pro Stück |
| |
BROADCOM HLCP-J100 LED-BALKEN-ARRAY (1 Angebot) Lichtstärke: 5.2 mcd Anzeigengröße: 25.4mm x 10.16mm Produktpalette: - Durchlassstrom If: 20 mA Durchlassspannung: 1.8 V Anzahl der LEDs: 10 LED(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) LED-Farbe: Rot RoHS k... |
|
ab € 3,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 55,51* pro Stück |
| |
|
C&K Components 719-0305-000 |
ab € 0,49* pro Stück |
| |
|
SOL-EXPERT-group 76400 Mäxchen |
ab € 7,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,26* pro Stück |
| |
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35089 (6 Angebote) LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC2700K125° 35089Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 17 Watt. Neben der deutlichen Energieer... |
Scharnberger + Hasenbein 35089 |
ab € 8,71* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LED Array | | | PCB-LED sind einfach der Montage und vielseitig bei der Anwendung
PCB-LEDs sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich. Die meisten davon sind in einem kleinen Gehäuse untergebracht, das die Montage des Bauteils auf einer Leiterplatte erleichtert. Der Vorteil ist der, dass die Leuchtdioden durch diese Halterung gleich richtig im rechten Winkel oder gerade ausgerichtet werden, was bei einer Montage einer LED ohne diese Halterung manchmal schwierig ist. Besonders gilt dies dann, wenn mehrere LED-Bauelemente auf einer Platine eingesetzt werden sollen. PCB-LEDs gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben und Größen. Für unterschiedliche Einsatzzwecke sind auch Halterungen mit mehreren Leuchtdioden erhältlich. Reichen diese immer noch nicht aus, können die LEDs angereiht werden.
Verschiedene Ausführungen dieser Leuchtdioden
In der Regel sind die Halterungen für die LEDs so angefertigt worden, dass die LEDs ihr Licht rechtwinklig zur Platine abgeben. In einer solchen Halterung sind entweder eine oder mehrere Leuchtdioden untergebracht, die dann eine LED-Reihe darstellen. Dabei können die einzelnen Leuchtdioden entweder übereinander oder nebeneinander eingebaut sein. In den meisten Fällen werden nur LEDs in einer Farbe verwendet. Für besondere Anwendungen gibt es aber beispielsweise mehrfarbige LEDs in den Halterungen. Eine weitere Ausführung stellen sogenannte LED-Arrays dar, die als LED-Zeilen zum Beispiel als Aussteuerungsanzeigen dienen können.
Auch das Bestücken der Halterungen mit speziellen LEDs ist möglich
Sollen Leuchtdioden in besonderen Ausführungen eingesetzt werden, sind für diesen Zweck auch einzelne Halterungen ohne eingebaute LEDs verfügbar. Hier können beispielsweise Sonderformen wie Blink-LEDs, mehrfarbige LEDs oder auch Infrarot-LEDs zum Einsatz kommen. Viele Halterungen für die Leuchtdioden besitzen auch Vorrichtungen, die es ermöglichen, mehrere Halterungen mechanisch miteinander zu verbinden, was vor allem beim Anreihen mehrerer LEDs hilfreich ist.
Der Abstrahlwinkel der eingesetzten Leuchtdioden
Die eingesetzten Leuchtdioden besitzen unterschiedliche Abstrahlwinkel. Je höher der Wert ist, desto breiter gestreut wird das Licht der Leuchtdioden abgegeben. LEDs mit geringeren Abstrahlwinkeln geben ihr Licht konzentrierter ab, sind aber vor allem bei etwas größeren Betrachtungswinkeln schlechter zu erkennen. Weiter gestreutes Licht geben hingegen LEDs mit einem höheren Abstrahlwinkel ab. Die beleuchtete Fläche wird aber hierdurch insgesamt etwas schwächer ausgeleuchtet.
|
|