Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USV-Anlage 600 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2162632-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-170110
EAN/GTIN:
     4016032456575
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Digitus USV-Anlage 600 VA

All-in-One USV, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7,3x IEC C13, USB, RJ45

Mikroprozessorgesteuerte Kontrolleinheit garantiert hohe Zuverlässigkeit
Line-Interactive mit AVR Boost und Buck - Automatische Spannungsregulierung
Platzsparend: Auch zur Wandmontage geeignet

Schutz gegen Stromausfall, Überspannungsschäden, Datenverlust uvm. bieten die Line-Interactive USV Modelle. Benutzerfreundliche Handhabung, ein hohes Maß an Performance und Sicherheit durch die integrierte Mikroprozessor Kontrolleinheit zeichnen die Line-Interactive Serie aus. Schützen Sie sich vor Datenverlust und Schäden an Ihren Geräten in Heim und Büro. Schonen Sie Ihre Geräte durch AVR Funktion, die automatisch immer die richtige Spannung bereitstellt und Über- und Unterspannung verhindert. Weitere Sicherheitsfeatures wie Überlast- / Entladungs- und Überlaldungsschutz sowie Kaltstartfunktion und Energiesparfunktion runden diese USV-Serie ab. Datenverlust und Schäden gehören mit dieser USV-Anlage der Vergangenheit an.

Ausstattung:
Ladegerät für Mobilgeräte integriert (USB)
Auto-Restart: Automatische Abschaltfunktion nach Entladung der Batterie, automatisches Einschalten, sobald der Netzanschluss wieder mit Strom versorgt wird
Auto-Charging: Automatische Ladefunktion im ausgeschalteten Zustand

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 9 x · Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: 7 · Anzahl Überspannungs-geschütze Anschlüsse: 9 · Ausgang (Netzgeräte): Kaltgeräte-Buchse C13,Netz-Buchse · Gewicht: 4500 g · Nenn-Leistung (VA): 600 VA · Produktabmessung, Breite: 202 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 285 mm · USV-Besonderheiten: Alarm,USB-Anschluss,Netzwerk-Anschluss · Weitere technische Daten: 4 x Schutzkontaktsteckdosen zum Anschluss Ihrer Geräte
3 x IEC C13 Buchse zum Anschluss von Monitoren beispielsweise
1 x USB Typ-A Buchse zum Laden von Mobilgeräten mit 5 V / 2 A max.
1 x USB Typ-B Buchse für die Softwarekommunikation
1 x RJ45 Eingang / Ausgang als Überspannungsschutz für Ihren Internetzugang + Softwarekommunikation
LED Anzeige für folgende Funktionen: Versorgung über Netzspannung / Versorgung über Batteriespannung / Fehlermeldung
Akustische Fehlermeldung für folgende Ereignisse: Stromausfall (10 Sek.) / Schwache Batterie (1 Sek.) / Überlast (0,5 Sek.) / Fehler (Dauerton)
Schutzfunktionen: Entladung / Überladung / Überlastung
Umschaltzeit bei Stromausfall: 2 - 6 ms
Automatischer Neustart während die Spannung wieder hergestellt wird
Software zur Kontrolle und Überwachung der angeschlossenen Geräte / USV-Funktionen
Kapazität: 600 VA / 360 W
Eingangsspannung: 220 - 240 VAC
Eingangsspannung Toleranz: 162 - 290 VAC
Ausgangsspannung Spannungsregulierung: +/- 10 %
Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz ( +/- 10 % )
Wellenform: Simulierte Sinuswelle
Ladezeit: 6 - 8 Std. ( 0 - 90 % Ladung )
Geräuschpegel: kleiner 40 dB
USB Ladebuchse Typ A: 5 V / 2 A max.
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 90 % ( nicht kondensierend )
Abmessungen ( H x B x T ): 9 x 20,2 x 28,5 cm
Gewicht: 4,5 kg · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 10 s · Überbrückungszeit bei typischer Last: 1 min · Überspannungsschutz für: Netzwerk (RJ45),Steckdosen

Lieferumfang:
1 x All-in-One USV, 600 VA / 360 W,1 x Netzstecker,1 x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
285 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
202 mm
Überbrückungszeit bei Voll-Last:
10 s
Überbrückungszeit bei typischer Last:
1 min
Marke:
Digitus
Ausgang (Netzgeräte):
Kaltgeräte-Buchse C13 | Netz-Buchse
Überspannungsschutz für:
Netzwerk (RJ45) | Steckdosen
USV-Besonderheiten:
Alarm | USB-Anschluss | Netzwerk-Anschluss
Typ (Hersteller-Typ):
DN-170110
Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse:
7
Anzahl Überspannungs-geschütze Anschlüsse:
9
Anzahl Ausgänge:
9 x
Nenn-Leistung (VA):
600 VA
Gewicht:
4500 g
Produkt-Art:
USV-Anlage
Weitere Suchbegriffe: UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, Digitus, DN-170110, unterbrechungsfreie stromversorgung, stromversorgung unterbrechungsfrei
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 62,11*
€ 79,15*
€ 6,78*
ab € 62,13*
€ 79,16*
€ 4,00*
ab € 63,01*
€ 80,28*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 63,11*
€ 80,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 107,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.