Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB4X6IAK AB4X6IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 8 mm x 6 mm M4 M4 Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163246-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB4X6IAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 kunststoff
abstandsbolzen m4
AB4X6IAK AB4X6IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 8 mm x 6 mm M4 M4 Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Außen- und Innengewinde M4

Technische Daten:
Außengewinde: M4 · Innengewinde: M4 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 8 mm x 6 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Außengewinde:
M4
Innengewinde:
M4
Material:
Polyamid
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, AB4X6IAK, Bolzen, distanzbolzen, distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.