Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB4X45IIK AB4X45IIK Abstandsbolzen (Ø x L) 8 mm x 45 mm M4 Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163263-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB4X45IIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 kunststoff
abstandsbolzen m4
AB4X45IIK AB4X45IIK Abstandsbolzen (Ø x L) 8 mm x 45 mm M4 Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Innen/Innen

Technische Daten:
Innengewinde: M4 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Weitere technische Daten: Länge 45 mm
Länge (Innengewinde) 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 8 mm x 45 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Innengewinde:
M4
Material:
Polyamid
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, AB4X45IIK, Bolzen, distanzbolzen, distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.