Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB3X40IEK AB3X40IEK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 40 mm M3 Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163303-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB3X40IEK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
AB3X40IEK AB3X40IEK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 40 mm M3 Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Innengewinde/ einrastbar

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 6 mm x 40 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Innengewinde:
M3
Material:
Polyamid
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 02050006405635, AB3X40IEK, Bolzen, distanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.