Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB3X5IAK AB3X5IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 5 mm Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163304-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB3X5IAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3x5
abstandsbolzen m3
AB3X5IAK AB3X5IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 5 mm Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Außen- und Innengewinde M3

Technische Daten:
Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schlüsselweite: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
5 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 6 mm x 5 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Material:
Polyamid
Gewinde-Maß:
M3
Schlüsselweite:
6 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 02050006405642, AB3X5IAK, Bolzen, distanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.