Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB3X20IIK AB3X20IIK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 20 mm M3 Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163318-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB3X20IIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x20 kunststoff
abstandsbolzen m3
AB3X20IIK AB3X20IIK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 20 mm M3 Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Innen/Innen M3

Technische Daten:
Innengewinde: M3 · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Länge 20 mm
Länge (Innengewinde)10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 6 mm x 20 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Innengewinde:
M3
Material:
Polyamid
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, AB3X20IIK, Bolzen, distanzbolzen, distanzhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 52.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.