Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB3X8IAK AB3X8IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 8 mm Polyamid 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163352-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB3X8IAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x8
abstandsbolzen m3
AB3X8IAK AB3X8IAK Abstandsbolzen (Ø x L) 6 mm x 8 mm Polyamid 1 St.

Abstandsbolzen Außen- und Innengewinde M3

Technische Daten:
Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schlüsselweite: 6 mm · Weitere technische Daten: Länge 8 mm
Länge (Außengewinde) 8 mm
Länge (Innengewinde) 5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(Ø x L) 6 mm x 8 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Material:
Polyamid
Gewinde-Maß:
M3
Schlüsselweite:
6 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, 02050006406120, AB3X8IAK, Bolzen, distanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.