Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 263525 B-ALEV 200K Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     102-2163672-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     263525
EAN/GTIN:
     4047526263522
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle ø200 x 50
schwerlastrolle
Blickle 263525 B-ALEV 200K Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 400 kg 1 St.

Bockrolle B-ALEV 200K

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

Gehäuse: Serie B

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie ALEV

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
• Radkörper: Aluminium-Druckguss


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 235 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
400 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
235 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, Blickle, 263525, B-ALEV 200K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,03*
€ 131,28*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 133,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 134,43*
€ 165,45*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 209,18*
€ 252,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.