Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-ALEV 200K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ALEV_200K_263525.jpg
B-ALEV_200K_263525.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-ALEV 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-ALEV 200K
EAN/GTIN:
     4047526263522
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle ø200 x 50
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,354 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 235 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,354
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, 301B-ALEV 200K, B-ALEV 200K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,03*
€ 131,28*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 133,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 134,43*
€ 165,45*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 209,18*
€ 252,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.