Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 842477 B-GTH 160K-TMR Bockrolle Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2163833-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     842477
EAN/GTIN:
     4047526122850
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Blickle 842477 B-GTH 160K-TMR Bockrolle Rad-Durchmesser: 160 mm Tragfähigkeit (max.): 600 kg 1 St.

Bockrolle B-GTH 160K-TMR

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Totmannbremse,
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Gehäuse: Serie B

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie GTH

• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silber


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

• Betätigungsweg: ca. 10–12 mm
• Betätigungswinkel: ca. 13°–15°
• Betätigungskraft: < 250 N
• Bremskraft: > 500 N
• Artikel-Nr. muss durch die Endung L bzw. R für linke oder rechte Ausführung ergänzt werden.

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 195 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyurethan-Elastomer · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 160 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 600 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan-Elastomer
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
600 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
195 mm
Rad-Durchmesser:
160 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan bockrolle, polyurethan reifen, schwerlastrollen 600kg, Blickle, 842477, B-GTH 160K-TMR, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 326,73*
€ 386,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,21*
€ 415,53*
6 Tage
69
Frei Haus
ab € 612,44*
€ 699,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,23*
€ 420,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.