Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 3657 BH-SE 125K Bockrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 320 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     102-2164109-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     3657
EAN/GTIN:
     4047526003654
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle 125mm
schwerlastrolle
Blickle 3657 BH-SE 125K Bockrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 320 kg 1 St.

Bockrolle BH-SE 125K

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

Gehäuse: Serie BH

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• schwere Gabel und Bodenplatte


Rad: Serie SE

• Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz


Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 170 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Vollgummi · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 53 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 320 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Vollgummi
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
320 kg
Radbreite:
53 mm
Gesamt-Höhe:
170 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, Blickle, 3657, BH-SE 125K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,80*
€ 111,61*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 113,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 148,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.