Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle BH-SE 125 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-669830
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-SE 125K
EAN/GTIN:
     4047526003654
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle 125mm
schwerlastrolle
Stahlblech Bockrolle Elastik-Vollgummi-Reifen BH-SE 125 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
BH-SE 125K
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
280 KGM
Gesamthöhe:
170 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
anthrazit
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, Rad, Rolle, Bock, Bockrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,18*
€ 111,64*
3 Tage
97
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 113,38*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 147,55*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.