Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754139 BKX-SPO 100G-1 Bockrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 350 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKX-SPO_100G-1_754139.jpg
BKX-SPO_100G-1_754139.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2164561-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754139
EAN/GTIN:
     4047526084400
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 100mm
schwerlastrolle
Blickle 754139 BKX-SPO 100G-1 Bockrolle Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 350 kg 1 St.

Bockrolle BKX-SPO 100G-1

Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie BKX

• hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
• sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig


Rad: Serie SPO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 130 mm · Herstellerfarbe: Naturweiß · Lagerart: Gleitlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyamid 6 · Plattengröße: 100 x 85 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 37 mm · Schraublochentfernung: 80 x 60 mm · Tragfähigkeit (max.): 350 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
350 kg
Radbreite:
37 mm
Gesamt-Höhe:
130 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, Blickle, 754139, BKX-SPO 100G-1, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 98,76*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,52*
€ 109,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.