Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKX-SPO 100G-1 BLICKLE Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKX-SPO_100G-1_754139.jpg
BKX-SPO_100G-1_754139.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKX-SPO 100G-1
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKX-SPO 100G-1
EAN/GTIN:
     4047526084400
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 100mm
schwerlastrolle
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BKXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 0,648 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 37 Rad-Ø: 100 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 130 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 350 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
130 mm
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
0,648
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
37
Rad-Ø:
100
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Tragfähigkeit bei 4km/h:
350 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, 301BKX-SPO 100G-1, BKX-SPO 100G-1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 98,76*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,52*
€ 109,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.