Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 283960 BS-GTH 302K Bockrolle Rad-Durchmesser: 300 mm Tragfähigkeit (max.): 2400 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2165211-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     283960
EAN/GTIN:
     4047526283964
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Blickle 283960 BS-GTH 302K Bockrolle Rad-Durchmesser: 300 mm Tragfähigkeit (max.): 2400 kg 1 St.

Bockrolle BS-GTH 302K

Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle,
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Gehäuse: Serie BS

• besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
• galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie GTH

• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: robuster Grauguss
• mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 355 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyurethan-Elastomer · Plattengröße: 175 x 140 mm · Rad-Durchmesser: 300 mm · Radbreite: 80 mm · Schraublochentfernung: 140 x 105 mm · Tragfähigkeit (max.): 2400 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan-Elastomer
Plattengröße:
175 x 140 mm
Schraublochentfernung:
140 x 105 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
2400 kg
Radbreite:
80 mm
Gesamt-Höhe:
355 mm
Rad-Durchmesser:
300 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan bockrolle, polyurethan reifen, schwerlastrollen blickle, Blickle, 283960, BS-GTH 302K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 515,08*
€ 604,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,53*
€ 649,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,70*
€ 719,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,93*
€ 687,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,90*
€ 652,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.