Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 76281 BS-SPK 200K Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 1500 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS-SPK_200K_076281.jpg
BS-SPK_200K_076281.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165245-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     76281
EAN/GTIN:
     4047526076283
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
blickle bockrolle 200mm
schwerlastrolle
Blickle 76281 BS-SPK 200K Bockrolle Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 1500 kg 1 St.

Bockrolle BS-SPK 200K

Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle,
Spurkranz-Rad aus Guss

Gehäuse: Serie BS

• besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
• galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei


Rad: Serie SPK

• robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, ab Rad-Ø 125 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber


Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
• Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
• Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 245 mm · Herstellerfarbe: Silber · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Grauguss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 53 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 1500 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Grauguss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
1500 kg
Radbreite:
53 mm
Gesamt-Höhe:
245 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 1500kg, Blickle, 76281, BS-SPK 200K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 232,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,55*
€ 258,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.