Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BS-SPK 200K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS-SPK_200K_076281.jpg
BS-SPK_200K_076281.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BS-SPK 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BS-SPK 200K
EAN/GTIN:
     4047526076283
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
blickle bockrolle 200mm
schwerlastrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Spurkranz-Rad aus GussGehäuse: Serie BSbesonders robuste Stahlschweißkonstruktiongalvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-freiRad: Serie SPKrobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, ab Rad-Ø 125 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °CSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffDie in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45SPK 201K, SPK 251K: A55Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 9,628 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 53 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 120 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1500 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 120 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1500 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
9,628
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
53
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
120 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
120
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1500 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 1500kg, BS-SPK 200K, 301BS-SPK 200K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 232,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,55*
€ 258,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.