Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 754296 DSPKGSPO 200K Doppel-Spurkranz-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 500 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2165681-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     754296
EAN/GTIN:
     4047526112769
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Rad mit Spurkranz
Blickle 754296 DSPKGSPO 200K Doppel-Spurkranz-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 500 kg 1 St.

Doppel-Spurkranz-Rad DSPKGSPO 200K

Doppel-Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid

Rad:

• hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore D
• V-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)
• sehr geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
• bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Lagerart: Kugellager · Material: Kunststoff,Kunststoff · Plattengröße: 60 x 60 mm · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 33 mm · Tragfähigkeit (max.): 500 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Plattengröße:
60 x 60 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
500 kg
Radbreite:
33 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Doppel-Spurkranz-Rad
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad, polyamidräder ø 200 mm, polyamidrad, blickle polyamidrad, Blickle, 754296, DSPKGSPO 200K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 173,57*
€ 214,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,84*
€ 239,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.