Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301DSPKGSPO 200K BLICKLE Doppel-Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSPKGSPO_200K_754296.jpg
DSPKGSPO_200K_754296.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301DSPKGSPO 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     DSPKGSPO 200K
EAN/GTIN:
     4047526112769
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Rad mit Spurkranz
Doppel-Spurkranz-Rad aus GusspolyamidRad:hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore DV-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)sehr geringer Rollwiderstandsehr abriebfestFarbe natur-beigeSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Cbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore D Farbe Laufbelag: natur-beige Farbe Radkörper: natur-beige Gewicht kg: 1,23 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Nabenlänge mm: 33 Produkttyp: Doppelspurkranzrad Radbreite: 33 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 33 mm Typ: Doppelspurkranzrad Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
80 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-beige
Farbe Radkörper:
natur-beige
Gewicht kg:
1,23
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Gusspolyamid
Nabenlänge:
33 mm
Nabenlänge mm:
33
Produkttyp:
Doppelspurkranzrad
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
33
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Doppelspurkranzrad
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad, polyamidräder ø 200 mm, polyamidrad, blickle polyamidrad, DSPKGSPO 200K, 301DSPKGSPO 200K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 173,10*
€ 211,00*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 235,31*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 339,40*
€ 400,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.