Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 575076 LKRA-TPA 126K-FK Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     102-2170291-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     575076
EAN/GTIN:
     4047526575076
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Blickle 575076 LKRA-TPA 126K-FK Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 120 kg 1 St.

Lenkrolle LKRA-TPA 126K-FK

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch,
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie LKRA

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau


Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 158 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Rückenloch · Material: Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) · Plattengröße: 57 mm · Rad-Durchmesser: 125 mm · Radbreite: 32 mm · Tragfähigkeit (max.): 120 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE)
Plattengröße:
57 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Rückenloch
Tragfähigkeit (max.):
120 kg
Radbreite:
32 mm
Gesamt-Höhe:
158 mm
Rad-Durchmesser:
125 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle tpe 125mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Blickle, 575076, LKRA-TPA 126K-FK, einbaurollen, laufrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,57*
€ 43,26*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 43,91*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 52,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.