Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle LKRA-TPA 126K-FK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029600
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-TPA 126K-FK
EAN/GTIN:
     4047526575076
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Rueckenloch LKRA-TPA 126K-FK
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LKRA-TPA 126K-FK
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
110 KGM
Gesamthöhe:
158 mm
Plattengröße:
57 mm
Schraubloch Ø:
13 mm
Varianten:
mit Fadenschutz
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
silbergrau
Belagshärte:
85° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 60 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, lenkrollen 125 mm, Apparaterollen, Rad, Rolle, Lenk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 43,45*
Lager 334
2
€ 7,95*
ab € 35,63*
€ 47,02*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,63*
€ 47,82*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 65,52*
€ 83,77*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.