Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 285510 L-P 263R-ST Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 260 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     102-2171871-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     285510
EAN/GTIN:
     4047526285517
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 1...
Blickle 285510 L-P 263R-ST Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchmesser: 260 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.

Lenkrolle mit Feststeller L-P 263R-ST

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top',
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

Gehäuse: Serie L

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie P

• Reifen: Luftreifen mit Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
• Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung


Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
• Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 308 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Gummi,Stahl · Plattengröße: 175 x 175 mm · Rad-Durchmesser: 260 mm · Radbreite: 85 mm · Schraublochentfernung: 140 x 140 mm · Tragfähigkeit (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi | Stahl
Plattengröße:
175 x 175 mm
Schraublochentfernung:
140 x 140 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Radbreite:
85 mm
Gesamt-Höhe:
308 mm
Rad-Durchmesser:
260 mm
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, Blickle, 285510, L-P 263R-ST, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 202,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 203,78*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 204,97*
€ 249,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 265,16*
€ 314,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.