Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-P 263 R-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10035825
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-P 263R-ST
EAN/GTIN:
     4047526285517
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 1...
Stahlblech Lenkrolle mit Luftreifen L-P 263 R-ST Blockprofil Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-P 263R-ST
Rad Ø:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Tragfähigkeit:
150 KGM
Gesamthöhe:
308 mm
Plattengröße:
175 x 175 mm
Schraublochentfernung:
140 x 140 mm
Reifenart:
Blockprofil
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
60° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 50 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
hervorragend
Bodenschonung:
hervorragend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen mit feststeller, Rad, Rolle, Lenkrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 202,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 203,78*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 204,97*
€ 249,00*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 265,16*
€ 314,12*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,34*
€ 344,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.